Magasított test, Típus: 1

Cikkszám: 360068 1
Kedvezmény
747,66 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Külső ⌀ D 80 mm
Magasság H 50 mm
Forgatónyomaték 10 mm
Típus 1
Termék fajtája Magasított test

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146
Gyártó száma 360068 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Felhasználás:

A rugalmas befogó meghosszabbításához. Akár 5 magasító elem helyezhető egymás fölé.

Alkalmazható:

A 360060 es 360064 sz. rugalmas befogóhoz.
 

Tartalom:

Elfordulás elleni biztosíték és 360131 18M12/120 sz. befogócsap

Opcionális tartozék:

360025 sz. befogócsap a 120 mérethez, 656050 sz. 60 méretű nyomatékkulcs.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "ZeroClamp" Összes megtekintése