Strumento per il presetting, Modello: VGBASIC

Codice art.: 355010 VGBASIC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporto base SK 50
Regolazione rapida pneumatico
Metodo di misura Elaborazione immagini su touchscreen da 10 pollici
Dispositivo di autocalibratura PC-Elettronica
Accuratezza 0,01 mm
Intervallo di misurazione X 400 mm
Intervallo di misurazione Z 400 mm
Larghezza base 580 mm
Larghezza complessiva 975 mm
Profondità 260 mm
Altezza 710 mm
Peso 40 kg
Carico mandrino 50 kg
Potenza allacciata 100-230 V / 50-60 Hz
Alimentazione Alimentazione di rete
Serie VG Basic
Tipo di prodotto Strumenti di controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 355010 VGBASIC
copia
EAN / GTIN 4062406229764
copia
Codice del produttore 355010 VGBASIC
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Touchscreen da 10 pollici con sistema operativo Windows 10.
  • Progettato per garantire un uso intuitivo ed estremamente semplice.
  • Microregolazione di entrambi gli assi (X / Z).
  • Cono di precisione SK 50 con cuscinetti a rullini.
  • Raccordo pneumatico min. 5 bar.
  • Telecamera digitale con ingrandimento 17x.

Uso:

Per la misurazione e la preregolazione degli utensili sulla macchina o sulla stazione di lavorazione.

Fornitura:

Cono SK 50 con cuscinetti a rullini, software di misura disponibile in tutte le lingue principali e tubo flessibile a spirale per aria compressa da 3 metri incluso connettore di accoppiamento da 1/4 pollice.

Accessori speciali:

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript