{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Řada | VG Basic | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Výška | 710 mm | |
| Šířka základny | 580 mm | |
| Hloubka | 260 mm | |
| Celková šířka | 975 mm | |
| Hmotnost | 40 kg | |
| Stlačený vzduch | ano | |
| Tlak vzduchu | 5 bar | |
| Základní upínač | SK 50 | |
| Přesnost měření | 0,01 mm | |
| Měření | Zpracování obrazu | |
| Řízení měření | PC měřicí elektronika | |
| Zatížení vřetena | 50 kg | |
| Brzdy rychloposuvu | pneumatický systém | |
| Rozsah měření X | 400 mm | |
| Rozsah měření Z | 400 mm | |
| Velikost dotykové obrazovky | 10 palce | |
| Druh produktu | Přednastavovací přístroj |
| Katalogové číslo | 355010 VGBASIC | |
| EAN / GTIN | 4062406229764 | |
| Číslo výrobce | 355010 VGBASIC | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |