Prednastavovací prístroj, Typ: VGBASIC

Č. pol.: 355010 VGBASIC
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Základný upínač SK 50
Rýchle prestavenie pneumatická
Merací proces spracovanie obrazu 10-palcový dotykový displej
Ovládanie merania PC meracia elektronika
Presnosť merania 0,01 mm
Rozsah merania X 400 mm
Rozsah merania Z 400 mm
Šírka Základňa 580 mm
Celková šírka 975 mm
Hĺbka 260 mm
Výška 710 mm
Hmotnosť 40 kg
Zaťaženie vretena 50 kg
Pripojenie 100-230 V / 50-60 Hz
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Séria VG Basic
Druh produktu Prednastavovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 355010 VGBASIC
EAN/GTIN 4062406229764
Číslo výrobcu 355010 VGBASIC
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • 10-palcová dotyková obrazovka s operačným systémom Windows 10.
  • Mimoriadny dôraz sa kladie na intuitívne a jednoduché ovládanie.
  • Jemné nastavenie oboch osí (X/Z).
  • Presný SK 50 kužeľ ihlového ložiska.
  • Pripojenie stlačeného vzduchu min 5 barov.
  • Digitálna kamera so 17-násobným zväčšením.
  • Radiálne alebo axiálne hádzanie vretena max. 5 µm.

Použitie:

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji/výrobnom ostrove.

Rozsah dodávky:

Kužel s ihlovým ložiskom SK 50, merací softvér vo všetkých hlavných cudzích jazykoch a 3 metre špirálovej hadice na stlačený vzduch vrátane 1/4 palcovej spojovacej zátky.

Zvláštní příslušenství:

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky