Uređaj za umjeravanje alata VG Basic VGBASIC

Artikl br.: 355010 VGBASIC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Osnovni prihvat SK 50
Brzo podešavanje pneumatski
Mjerni postupak Obrada slike Touchscreen od 10 cola
Upravljačka jedinica PS-mjerna elektronika
Točnost mjerenja 0,01 mm
Mjerno područje X 400 mm
Mjerno područje Z 400 mm
širina baze 580 mm
Ukupna širina 975 mm
Dubina 260 mm
Visina 710 mm
Težina 40 kg
Opterećenje vretena 50 kg
Priključak 100-230 V / 50-60 Hz
Opskrba energijom Mrežni pogon
Serija VG Basic
Vrsta proizvoda Postavni uređaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 355010 VGBASIC
EAN / GTIN 4062406229764

Opis

Izvedba:

  • Dodirni zaslon od 10 cola s operativnim sustavom Windows 10.
  • Fokus na intuitivno i iznimno jednostavno rukovanje.
  • Fino podešavanje obje osi (X / Z).
  • Precizni SK 50 konus s igličnim ležajem.
  • Priključak komprimiranog zraka min. 5 bar.
  • Digitalna kamera s povećanjem od 17 puta.
  • Kružno odn. pogonsko vreteno pri maks. 5 µm.

Upotreba:

Za mjerenje i umjeravanje alata na stroju / obradnim centrima.

Opseg isporuke:

SK 50 konus s igličnim ležajem, softver za mjerenje na svim važnijim stranim jezicima i spiralno pneumatsko crijevo od 3 metra, uključujući i spojnicu od 1/4 cola.

Dodatni pribor:

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema