• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

SDK D2.5-2.2-4-1.00-10-C Frese ad elica estesa per inserti SDHW/T 100408

Codice art.: 3181283
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3181283
copia
EAN / GTIN 7291075389081
copia
Codice del produttore 3181283
copia
Numero-L L23980 1557
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 28 ,Massima profondità di taglio (APMX) 2.2177″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.15″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 28
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2.2177″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Hub Diameter (DHUB): 2.205″
  • Master Insert Identification (MIID): SDHT 10
  • Overall Length (OAL): 3.15″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "XQUAD" Visualizza tutto