SDK D2.5-2.2-4-1.00-10-C Rezkarji s podaljšano lupino, ki nosijo SDHW/T 100408... Vložki za obdelavo titana

Št. art.: 3181283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181283
EAN/GTIN 7291075389081
Številka proizvajalca 3181283
L-število L23980 1557

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 28, globina reza maksimum (APMX) 2,2177″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3,15 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 28
  • Največja globina reza (APMX): 2,2177″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Premer pesta (DHUB): 2,205″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDHT 10
  • Skupna dolžina (OAL): 3,15″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse