SDK D2.5-2.2-4-1.00-10-C Spiraalboorsnedes met SDHW/T 100408 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3181283
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181283
EAN/GTIN 7291075389081
Nummer fabrikant 3181283
L-nummer L23980 1557

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 28, Diepte van snede maximum (APMX) 2,2177″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,15″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 28
  • maximale snijdiepte (APMX): 2,2177″
  • doorvoerlengte (NOF): 4
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie 2,205″
  • : SDHT 10
  • totale lengte (OAL): 3,15″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles