• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SDK D2.0-1.9-3-1.00-10-C Frese ad elica estesa per inserti SDHW/T 100408

Codice art.: 3110896
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3110896
EAN / GTIN 7291075389067
Codice del produttore 3110896
Numero-L L23980 1866

Descrizione

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 18 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.9071″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3.15″

Feature:

  • Arbor Style: A
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 18
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 1.9071″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Hub Diameter (DHUB): 1.921″
  • Master Insert Identification (MIID): SDHT 10
  • Overall Length (OAL): 3.15″