SDHT 120508-PDEN IC5820 Inserti quadri per Titanio, Superleghe e Acciai Inox

Codice art.: 3315344
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3315344
EAN / GTIN 7291075388145
Codice del produttore 3315344
Numero-L L23910 881

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4