• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SDK D63-98-04-27-12-C Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3322980
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3322980
EAN / GTIN 7291075388053
Codice del produttore 3322980
Numero-L L23980 874

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 36, Massima profondità di taglio (APMX) 98 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 36
  • Massima profondità di taglio (APMX) 98 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDHT 1205
  • Overall Length (OAL) 125 mm