• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Mandrino autocentrante a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, ⌀ Esterno A: 80mm

Codice art.: 312906 80
copia
Sconto
295,05 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-4
Materiale Ghisa
⌀ Esterno A 80 mm
Passaggio E 16 mm
Altezza senza griffe H1 44 mm
Altezza con griffe H2 57 mm
⌀ Centraggio B 56 mm
Profondità di centraggio C 3 mm
Peso 1,5 kg
Numero massimo giri 5.000 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 312906 80
copia
EAN / GTIN 4062406153885
copia
Codice del produttore 312906 80
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in ghisa o acciaio.
  • Spirale elicoidale piano forgiato, equilibrato e temprato.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale, più precisa rispetto alla norma DIN 6386.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Il mandrino viene fissato con le viti dal lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

Include: 1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.
1 Set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e griffe supplementari n. art. 312971312986.

Warning:

Uso previsto
  • Mandrino autocentrante azionato a mano con cremagliera a spirale.
  • Serraggio concentrico di pezzi su torni e altre macchine utensili idonee.
  • Utilizzare solo unitamente alle griffe supplementari con codice art. 312971312991.
  • Codice art. 312906 e 312911: Attacco concentrico cilindrico a norma ISO 702-4.
  • Codice art. 312931: Per testina a norma ISO 702-3 con viti prigioniere e dadi di spallamento.
  • Serrare il pezzo solo se il mandrino autocentrante è avvitato alla flangia o al mandrino della macchina.
  • Spostare la spirale piana solo con la chiave di serraggio di sicurezza fornita in dotazione.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare come portautensili, mezzo o strumento di sollevamento.
  • Non serrare pezzi quadrati.
  • Non usare, se le griffe o il mandrino autocentrante presentano cricche o altri danni.
  • In seguito a collisione con altri oggetti, riutilizzare solo dopo aver effettuato un controllo completo.
  • Non lavorare con il martello.
  • Non superare i campi di serraggio delle ganasce.
  • Non serrare pezzi lunghi senza un sostegno supplementare.
  • Non operare con chiave di serraggio inserita.
  • Non superare il numero di giri inciso sull’elemento di serraggio.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.