Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina, DIN 702-4, Zunanji ⌀ A: 80mm

Št. art.: 312906 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ A (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število čeljusti 3 kos
Zunanji premer 80 mm
Višina brez čeljusti 44 mm
Višina s čeljustmi 57 mm
Premer prehoda 16 mm
Premer zatiča 56 mm
Centrirna globina 3 mm
Največja hitrost 5.000 min-1
Vrsta izdelka stružna glava
Material Litina
Standard DIN 702-4
Upravljanje ročna
Masa 1,5 kg
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 312906 80
EAN/GTIN 4062406153885
Številka proizvajalca 312906 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo glave je iz litine ali jekla.
  • Plano spiralni obroč je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja so brušeni.
  • Visoka natančnost krožnega teka, bolj točno kot po DIN 6386.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Glava se z vijaki pritrdi z zadnje strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti, s stopnjami navzven.
1 garnitura = 3 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Nadomestne in dodatne čeljusti art. 312971312986.

Warning:

Namen uporabe
  • Stružna glava z ročnim upravljanjem s plano spiralnim obročem.
  • Centrično vpenjanje obdelovancev na stružnici in drugih primernih orodnih strojih.
  • Uporabljajte le v kombinaciji z dodatnimi čeljustmi art. 312971312991.
  • Art. 312906 in 312911: Cilindrično centriranje v skladu s standardom ISO 702-4.
  • Art. 312931: Za finonastavljivo glavo v skladu s standardom ISO 702-3 s sprežniki in maticami z venci.
  • Obdelovanec vpenjajte samo, če je stružna glava privita na prirobnico ali vreteno stroja.
  • Plano spiralo premikajte samo s priloženim varnostnim vpenjalnim ključem.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte le pri brezhibni montaži in če so zaščitne naprave in varnostne priprave stroja popolnoma delujoče.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte kot držalo orodij, pripomoček za dvigovanje bremena ali orodje za dvigovanje.
  • Ne vpenjajte štirikotnih obdelovancev.
  • Ne uporabljajte, če so na čeljustih ali stružni glavi vidne razpoke ali druge poškodbe.
  • Po trčenju z drugimi predmeti znova uporabite šele po celostnem preverjanju.
  • Ne obdelujte s kladivom.
  • Ne prekoračite območij vpenjanja čeljusti.
  • Dolgih obdelovancev ne vpenjajte brez dodatne podpore.
  • Ne uporabljajte z vstavljenim vpenjalnim ključem.
  • Ne prekoračite števila vrtljajev, vgraviranega na vpenjalnem sredstvu.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.