• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Set di 3 morsetti integrali teneri, Per tipo mandrino: 80

Codice art.: 312971 80
copia
Imposta il prezzo 3 Articolo (25,55 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 80 mm
Lunghezza L 32 mm
Larghezza B 11 mm
Altezza H 28 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini a spirale piana

Identificazione e classificazione

Codice articolo 312971 80
copia
EAN / GTIN 4062406154868
copia
Codice del produttore 312971 80
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Compatibili con il mandrino a tre griffe Bison.