Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis ⌀ A: 80mm

Prekės Nr.: 312906 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų skaičius 3 vnt.
Išorinis skersmuo A 80 mm
Aukštis be kumštelių H1 44 mm
Aukštis su kumšteliais H2 57 mm
Praėjimo skersmuo E 16 mm
Centro skersmuo B 56 mm
Centravimo gylis C 3 mm
Sūkių skaičius maks. 5 000 min-1
Produkto rūšis tekinimo griebtuvas
Medžiaga Ketus
Standartas DIN 702-4
Veikimas rankinis
Svoris 1,5 kg
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 312906 80
EAN / GTIN 4062406153885
Gamintojo numeris 312906 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Korpusas iš ketaus arba plieno.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindriniu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekiama:

Su: 1 komplektas − 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
1 komplektas − 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971 − 312986.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Rankinis tekinimo griebtuvas su tiesiu spiraliniu žiedu.
  • Centruojantis ruošinių užspaudimas tekinimo staklėse ir kituose įrenginiuose.
  • Naudoti galima tik kartu su papildomais kumšteliais Nr. 312971 − 312991.
  • Prekės Nr. 312906 ir 312911: Cilindrinis centravimo laikiklis pagal ISO 702-4.
  • Produkto Nr. 312931: Suklio galvutei pagal ISO 702-3 su varžtais ir veržlėmis.
  • Užspauskite ruošinį tik tada, kai tekinimo griebtuvas yra pritvirtintas ant flanšo arba staklių ašies.
  • Tiesią spiralę judinkite tik komplekte esančiu apsauginiu užveržimo raktu.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite kaip įrankių laikiklio, krovinių gabenimo ar kėlimo įtaiso.
  • Nelieskite keturbriaunių ruošinių.
  • Nenaudokite, jei kumšteliai ar tekinimo staklės yra įtrūkę ar kitaip pažeisti.
  • Po susidūrimo su kitais daiktais pakartotinai naudoti tik atlikus išsamų patikrinimą.
  • Nekalkite plaktuku.
  • Neviršykite kumštelių užspaudimo diapazonų.
  • Netvirtinkite ilgų ruošinių be papildomos atramos.
  • Nenaudokite komplekte esančio veržliarakčio.
  • Neviršykite leistinų graviravimo apsukų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.