{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ di serraggio D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
⌀ Esterno D | 52,5 mm | |
Lunghezza utile L1 | 56 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302140; 302135 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo |
307555 12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197586971
copia |
|
Codice del produttore |
307555 12
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |