Dorn cu prindere hidraulică HT, HSK-A 100 scurt, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 307555 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma A; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 12 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 100
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie HT
Denumirea producătorului Hydrodehn-Spannfutter HT
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 85 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 52,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Forță de strângere max. 550 Nm
Lungime utilă LN 56 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 135 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307555 12
EAN / GTIN 4045197586971
Număr producător 307555 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate totală extrem de mare datorită construcţiei optimizate.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Flexibile datorită folosirii bucşelor intermediare.

Avantaj:

  • Momente cu transmisibilitate maximă (550 Nm), care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unor suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de agent de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, manșoane de reducere nr. 302135 - 302187.

Notă:

Atenţie la sculele extralungi şi la prelucrarea TPC.