{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 52,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 56 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
vhodná redukčná objímka | 302140; 302135 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307555 12 | |
EAN/GTIN | 4045197586971 |