Hydraulické upínací pouzdro HT, HSK-A 100 krátké, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 307555 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK06300195
Formulář záznamu Typ A; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 100
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr hřídele DS 12 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HT
Označení výrobce Hydrodehn-Spannfutter HT
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 85 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 52,5 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Tlumení vibrací ano
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Upínací síla max. 550 Nm
Užitná délka L1 56 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 135 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307555 12
EAN / GTIN 4045197586971
Číslo výrobce 307555 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.

Výhoda:

  • Nejvyšší přenos točivých momentů (550 Nm), díky tomu bezpečný proces.
  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetene.

Použití:

  • Zejména při těžkém obrábění při frézování.
  • K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, redukční pouzdra č. 302135 - 302187.

Poznámka:

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.