Mandrini autobloccanti per punte corte Forma AD, BT 50, Campo di serraggio: 1-16mm

Codice art.: 303172 1-16
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
Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Adattatore BT 50
Norma attacco ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 20 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Sporgenza totale Dim. A 106 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 TX25
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303172 1-16
copia
EAN / GTIN 4045197937971
copia
Codice del produttore 303172 1-16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.
Precisione di concentricità radiale ≤ 20 µm.
  • Struttura sottile.
  • Passaggio mirato del refrigerante su utensili con LR.
  • Coppie ottimali sull’utensile.

Con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 50 bar.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.