Krátká vrtací hlavička typ AD, BT 50, Rozsah upínání: 1-16mm

Artiklové číslo: 303172 1-16
Sleva
9 502,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při max. 50 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu MAS BT
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 100 mm
Rozhraní na straně stroje BT 50
S instalací plánu ne
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 106 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 20 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Konstrukce krátká
S čelními chladícími tryskami ano
Maximální tlak chladicího média 50 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Celková délka L 218,25 mm
Celková výška H1 50 mm
Celková šířka B1 50 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava kalené
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303172 1-16
EAN / GTIN 4045197937971
Číslo výrobce 303172 1-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
Obvodová házivost ≤ 20 µm.
  • Štíhla konstrukce.
  • Směrovaný přenos chladícího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení.
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Warning:

Stanovené použití
  • Přístroj pro upínání válcových stopek nástrojů do vřeten strojů.
  • Přístroj je určen výhradně pro pravý a levý chod.
  • Rozsah upínání: 0,3 mm až 16 mm.
  • Maximální otáčky: 25 000 min-1.

Nesprávné použití
  • Upínání kuželových stopek.
  • Upínání čtyřhranných nebo podobných stopek.
  • Napínání poškozených stopek.
  • Překročení maximálního utahovacího momentu (15 Nm).
  • Překročení maximálních otáček (25 000 min-1).
  • Použití prodloužení nebo pomůcek pro utahování.