• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas corto Forma AD 1-16 mm

Número de artículo: 303172 1-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Adaptador BT 50
Norma asiento ISO 7388-2; JIS B6339
Forma AD
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Par de apriete máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Longitud de voladizo medida A 106 mm
⌀ exterior D 50 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 TX25
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303172 1-16
EAN / GTIN 4045197937971

Descripción

Ejecución:

Para giro a derecha y a izquierda.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.
  • Construcción estrecha.
  • Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.
  • Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.