Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt AD, BT 50, zakres mocowania: 1-16mm

Nr art.: 303172 1-16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kształt uchwytu MAS BT
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 100 mm
Złącze po stronie maszyny BT 50
Z pozycją płaską nie
Min. średnica mocowania D1 1 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Długość wysięgu A 106 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 20 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Konstrukcja krótkie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo zak
Maksymalne ciśnienie chłodziwa 50 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Długość całkowita L 218,25 mm
Wys. całkowita H1 50 mm
Szerokość całkowita B1 50 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy AD
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 303172 1-16
EAN / GTIN 4045197937971
Numer producenta 303172 1-16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.
Powtarzalność bicia ≤ 20 µm.
  • Wąska konstrukcja.
  • Kontrolowane przekazywanie chłodziwa na narzędzie z IK.
  • Optymalne momenty mocowania na narzędziu.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

W dostawie:

Zawiera klucz mocujący

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Urządzenie do mocowania cylindrycznych chwytów narzędzi we wrzecionach maszynowych.
  • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ruchu w prawo i w lewo.
  • Zakres mocowania: od 0,3 do 16 mm.
  • Maksymalna prędkość obrotowa: 25 000 obr./min.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Mocowanie chwytów stożkowych.
  • Mocowanie chwytów 4-kątnych lub podobnych.
  • Mocowanie uszkodzonych chwytów.
  • Przekroczenie maksymalnego momentu dokręcania (15 Nm).
  • Przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej (25 000 obr./min).
  • Stosowanie przedłużek lub przyrządów do dokręcania.