Adattatore SK / CM per penna di trascinamento, Forma AD, BT 40, CM interno: 2

Codice art.: 303082 2
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
CM interno Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6383
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore BT 40
Norma DIN 6383
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 32 mm
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303082 2
copia
EAN / GTIN 4062406109226
copia
Codice del produttore 303082 2
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all’interno e all’esterno.

Uso:

Per il serraggio di utensili con CM.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806.