Redukční pouzdro SK / MK s vyrážečem, typ AD, BT 40, MK vnitřní: 2

Artiklové číslo: 303082 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK vnitřní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa SKG04005195; MKG00202085
Formulář záznamu MAS BT; S vyrážečem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 40; 2
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen
Rozhraní na straně stroje BT 40
Rozhraní na straně obrobku MK 2
Adaptér strana 1 BT 40
Adaptér strana 2 MK 2
Nepodepřená délka A 50 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Přesnost obvodové házivosti 8 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 115,4 mm
Norma DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar AD
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 1,1 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303082 2
EAN / GTIN 4062406109226
Číslo výrobce 303082 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Broušeno na vnitřní a vnější straně.

Použití:

Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308806.