Douille de réduction SA / CM pour tenon, type AD, BT 40, MK intérieur: 2

Réf.: 303082 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK intérieur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône morse CM
Codage du point de séparation SKG04005195; MKG00202085
Format d’image MAS BT; avec tenon
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage; cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40; 2
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Lubrifiant non
Référence fabricant Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen
Interface côté machine BT 40
Interface côté pièce CM 2
Adaptateur côté 1 BT 40
Adaptateur côté 2 CM 2
Longueur de col A 50 mm
Diamètre extérieur côté outil D 32 mm
Précision de concentricité 8 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 15000 min-1
Interface interface 1; interface 2
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Longueur totale L 115,4 mm
Norme DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339
Type AD
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier
Traitement de surface avec rectification
Poids 1,1 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 303082 2
EAN / GTIN 4062406109226
Réf. fabricant 303082 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue CM.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 − 308806.