{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Chwyt stożkowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04005195; MKG00202085 | |
| Kształt uchwytu | MAS BT; Z płetwą do wybijania | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40; 2 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | MK 2 | |
| Adapter strona 1 | BT 40 | |
| Adapter strona 2 | MK 2 | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 32 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 8 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15 000 obr./min-1 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 115,4 mm | |
| Norma | DIN 6383; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Platformy | AD | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 1,1 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 303082 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406109226 | |
| Numer producenta | 303082 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |