{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | BT 40 | |
Norm | DIN 6383 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 303082 2 | |
EAN/GTIN | 4062406109226 |