{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ di serraggio D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 52 mm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 52 / 55 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo |
302861 20
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001771773
copia |
|
Codice del produttore |
314040320090
copia |
|
Produttore/persona responsabile | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |