Močna vpenjalna glava, BT 40, ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 302861 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: AD
  • Notranje hlajenje: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 20 mm
Trn za rezkarje BT 40
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika AD
Notranje hlajenje da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 90 mm
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D 52 mm
Primeren objemni ključ art. 628400 52 / 55
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302861 20
EAN/GTIN 2050001771773
Številka proizvajalca 314040320090
Proizvajalec/odgovorna oseba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Izvedba:

  • Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
  • Zaščita s premazom proti koroziji.
  • Zatesnjena pred prahom in vodo.
  • Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
  • Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.
  • Vpenjalna sila do 1000 Nm pri ⌀ 20, 4000 Nm pri ⌀ 32.

Izvedba - ilustracija:

Notranji utori v aksialni smeri učinkovito preprečujejo drsenje orodja.
Velika radialna togost s ponovljivim vpenjanjem ob plano površino preprečuje odklon in zagotavlja visoko natančnost obdelave ter dolgo življenjsko dobo orodij.
Olje in mast se zadržujeta v T-utorih, kar zagotavlja zanesljiv prenos vrtilnega momenta.
Absolutno mehak tek vpenjalne matice.

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba orodja.
  • Lastnosti za dušenje vibracij.
  • Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400.
Pritezni čep art. 308760308795.
Vpenjalne stročnice art. 309575309576.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov