{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 40 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D | 52 mm | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 52/55 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 302861 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771773 | |
Gamintojo numeris | 314040320090 |