{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
Kiristysholkin ulko-⌀ D | 52 mm | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 52/55 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka |
Tuotekoodi | 302861 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771773 | |
Valmistajan numero | 314040320090 |