{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SKG05005195; SZD02000285
|
|
| Kształt uchwytu |
MAS BT
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
20 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
BT 40
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
20 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
90 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna nakrętki mocującej D |
52 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
5 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 6,3 przy 15 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Z amortyzacją drgań |
tak
|
|
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia |
tak
|
|
| Maks. siła mocowania |
1 000 Nm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Oprawki
|
|
| Długość całkowita L |
155,4 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Platformy |
AD
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 302861 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001771773 | |
| Numer producenta | 314040320090 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com |