Kraftspännchuck BT 40 20 mm

Article no.: 302861 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste BT 40
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D 52 mm
passande haknyckel nr 628400 52 / 55
Produktslag Kraftspännchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 302861 20
EAN / GTIN 2050001771773
Manufacturer number 314040320090
Manufacturer/responsible person NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Liten friktion tack vare nållager.
  • Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
  • Damm- och vattentät.
  • Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
  • Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.
  • Spännkraft upp till 1000 Nm vid ⌀ 20, 4000 Nm vid ⌀ 32.

Utförande - Bild:

Invändiga axiella urtag förhindrar effektivt att verktyget glider.
Hög radiell styvhet genom upprepad fastspänning med plan anliggning förhindrar utsvängning och ger hög bearbetningsnoggrannhet samt lång verktygslivslängd
T-spåren tar upp olja och fett och garanterar därmed en säker överföring av vridmomentet
Hylsmuttern har mycket mjuk gång

Fördel:

  • Längre verktygslivslängd.
  • Vibrationsdämpande egenskaper.
  • Hög stabilitet tack vare förstärkt spännmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Haknyckel nr 628400.
Dragtapp nr 308760308795.
Spännhylsor nr 309575309576.