Supporto per cartuccia Heavy-Duty, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 274004 25
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
Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 25 mm
Lunghezza gradino b 18 mm
Larghezza codolo b3 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 140 mm
Vite di montaggio 279815 20
Spina di registro con superfici piane 279934 2
Spina di registro 279936 2
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Tipo di prodotto Portalama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274004 25
copia
EAN / GTIN 4062406095406
copia
Codice del produttore 274004 25
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per cartucce n. art. 274060274076; 274118274120; 274138274139.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript