Uchwyt Heavy-Duty, Wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 274004 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia VKT25180105
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 2518 mm
Sposób mocowania Czop
Konstrukcja Heavy Duty
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyt narzędziowy nieokreślony
Długość całkowita L 140 mm
Wys. całkowita H1 25 mm
Szerokość całkowita B1 30 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Masa 0,95 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274004 25
EAN / GTIN 4062406095406
Numer producenta 274004 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających nr 274060274076; 274118274120; 274138274139.