Cartuccia Heavy-Duty per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 35/60mm

Codice art.: 274060 35/60
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
⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Chiave di sistema: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 35 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 60 mm
Tipo di impiego destra
Chiave di sistema
Larghezza gola w 5 mm; 6 mm
Profondità di taglio cave tmax. 30 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274060 35/60
copia
EAN / GTIN 4062406093969
copia
Codice del produttore 274060 35/60
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021275048.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.