Cartuccia Heavy-Duty per intaglio radiale, destra, Larghezza gola w: 5/6mm

Codice art.: 274118 5/6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
Chiave di sistema
Lunghezza complessiva L 122 mm
Profondità max gola tmax 40 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 5; 6 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274118 5/6
copia
EAN / GTIN 4062406384425
copia
Codice del produttore 274118 5/6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili n. art. 273893273894; 319133 20/50.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i supporti). La chiave di montaggio n. art. 279940 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello