{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachthoogte h | 25 mm | |
| Aanzetlengte b | 18 mm | |
| Schachtbreedte b3 | 30 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 140 mm | |
| Montageschroef | 279815 20 | |
| Paspen met vlakke oppervlakken | 279934 2 | |
| Paspen | 279936 2 | |
| Snijrichting | links en rechts | |
| Producttype | Basishouder |
| Artikelnummer | 274004 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406095406 | |
| Nummer fabrikant | 274004 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |