• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Halter Heavy-Duty, Schafthöhe h: 25mm

Artikel-Nr.: 274004 25
Rabatt
300,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme; Vierkantaufnahme
Trennstellenkodierung VKT25180105; VKT58130100
Aufnahmeform Standard; Standard
Herstellerbezeichnung Halter Heavy-Duty
Bauform Heavy Duty
Werkzeuglage links; rechts
Absatzlänge L2 18
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Grundhalter
Länge gesamt L 140 mm
Höhe gesamt H1 25 mm
Breite gesamt B1 30 mm
Gewicht 0,95 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274004 25
EAN / GTIN 4062406095406
Herstellernummer 274004 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274060 – 274076; 274118 – 274120; 274138 – 274139.