Inserto per troncatura, HB7010, Larghezza gola w: 4mm

Codice art.: 273707 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,16 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    20,97 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Impiego principale P
Impiego secondario K
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7010
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,26 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273707 4
copia
EAN / GTIN 4045197657930
copia
Codice del produttore 273707 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
230
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
190
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
150
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
140
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
70
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
200
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Uni
adatto per / [m/min]
 
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]