{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de la placa de corte L | 25,65 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, derecha R | 0,3 mm | |
| Radio angular, izquierda R | 0,3 mm | |
| Anchura de tronzado w | 4 mm | |
| Bisel de la punta C | 0 mm | |
| Código ISO | HOG-273XXX40 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7010 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | HB7010 | |
| Grosor de la inserción T | 4 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | HOG | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K) | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Peso | 70 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273707 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197657930 | |
| Número del fabricante | 273707 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |