{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Schneidplatte L | 25,65 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts R | 0,3 mm | |
| Eckenradius, links R | 0,3 mm | |
| Stechbreite w | 4 mm | |
| Spitzenfase C | 0 mm | |
| ISO-Code | HOG-273XXX40 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7010 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Sorte | HB7010 | |
| Schneidplattendicke T | 4 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | HOG | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | Werksnorm | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Ein- und Abstechen (EEA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Schneidenausführung | gefast und gerundet (S) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 70 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273707 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197657930 | |
| Herstellernummer | 273707 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |