• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de tronçonnage / rainurage, HB7010, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 273707 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,85 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    26,53 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
333 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Length of cutting insert L 25.65 mm
Insert version neutral
Corner radius, right R 0.3 mm
Corner radius, left R 0.3 mm
Groove width w 4 mm
Tip chamfer C 0 mm
ISO-Code HOG-273XXX40
Tool material Carbide
Machining group K (cast iron); P (steel)
Tool application group HOG
Cutting media, manufacturer’s designation HB7010
Coating TiAlN
Grade HB7010
Insert thickness T 4 mm
Type of fastening for insert S (with counterbore screwed through hole)
Interface coding for insert HOG
Type of product grooving insert
With ISO code yes
Standard works standard
Number of teeth 2 pcs.
Direction of action neutral
Suitable for material cast iron (K); steel (P)
Machining method grooving and parting off (EEA)
Finishing / roughing assignment finishing; roughing
Cutter version chamfered and rounded (S)
Cutting conditions continuous
Number of potential uses 1 pcs.
Weight 70 g
Content 1 pcs.

Identification et classification

Référence article 273707 4
EAN / GTIN 4045197657930
Réf. fabricant 273707 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec