{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 25,65 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Rază colț, dreapta R | 0,3 mm | |
| Rază colț, stânga R | 0,3 mm | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Șanfrenare vârf C | 0 mm | |
| Cod ISO | HOG-273XXX40 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7010 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7010 | |
| Placă de tăiere grosime T | 4 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG | |
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Cu cod ISO | Da | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 1 buc. | |
| Greutate | 70 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273707 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197657930 | |
| Număr producător | 273707 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |