Ud- / indstiksplatte, HB7010, Stikbredde W: 4mm

Art.-nr.: 273707 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    196,53 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    163,77 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
403 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærepladelængde 25,65 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 0,3 mm
Hjørneradius, venstre 0,3 mm
Stikbredde 4 mm
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet K
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet K
Belægning AlTiN
Type HB7010
Skærepladetykkelse 4 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG
Produkttype stikdrejeplatte
Antal skær 2 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale gråt støbejern (K); stål (P)
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 70 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273707 4
EAN/GTIN 4045197657930
Producentnummer 273707 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør