Codolo di serraggio JETCROWN, destro, Dimensione codolo: 20mm

Codice art.: 273606 20
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie JET-CROWN
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
CUTDIA 65 mm
OAH 55 mm
LB 42 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273606 20
copia
EAN / GTIN 7291075466218
copia
Codice del produttore 3394439
copia

Descrizione

Uso:

Per operazioni di troncatura e scanalatura con raffreddamento mirato tramite corona a serraggio rapido JETCROWN.

Nota:

Utilizzabile solo in combinazione con la corona a serraggio rapido JETCROWN n. art. 279950 corrispondente. Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio possibile esclusivamente tramite raccordo tubo G 1/8 pollice.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript