Eje de sujeción JETCROWN, derecha, Tamaño del mango: 20mm

Número de artículo: 273606 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte Corte a derecha
Serie JETCROWN
Longitud total L 129 mm
Anchura del mango b 20,5 mm
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Forma del mango cuadrada
Altura del mango h 20 mm
Procedimiento de mecanizado corte
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Tipo de producto Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 273606 20
EAN / GTIN 7291075466218
Número del fabricante 3394439

Descripción

Aplicación:

Para tronzado y ranurado con enfriamiento dirigido a través de la corona de liberación rápida JETCROWN.

Nota:

Solo se puede utilizar en combinación con una corona de sujeción rápida JETCROWN adecuada n.° 279950. La transferencia de refrigerante al eje de sujeción solo se puede hacer a través del empalme de manguera de G1/8 pulgadas.