Tijă de prindere JETCROWN, pe dreapta, Mărime coadă: 20mm

Cod articol.: 273606 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Serie JETCROWN
Lungimea totală L 129 mm
Lăţimea cozii b 20,5 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 20 mm
Procedeu de prelucrare strunjire prin despicare
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 273606 20
EAN / GTIN 7291075466218
Număr producător 3394439

Descriere

Aplicaţie:

Pentru tarodare și canelare cu răcire selectivă prin intermediul coroanei de prindere rapidă JETCROWN.

Notă:

A se folosi numai în combinaţie cu coroana de prindere rapidă JETCROWN adecvată nr. 279950. Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere este posibil numai prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch.