JETCROWN prispaudimo kotas, dešininis, Koto dydis: 20mm

Prekės Nr.: 273606 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija JETCROWN
Gamintojo pavadinimas TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Koto forma keturbriaunė
Koto aukštis 20 mm
Koto plotis 20,5 mm
Veikimo aukštis 55 mm
Korpuso ilgis 129 mm
Laikiklio forma ties. (G)
Tekinimo procesas tekinimas nupjaunant
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas nupjovimas; įpjovimas ir išpjovimas
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273606 20
EAN / GTIN 7291075466218
Gamintojo numeris 3394439

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas nupjovimui ir įpjovimui su tiksliniu aušinimu naudojant JETCROWN greito atlaisvinimo karūnėlę.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su tinkama JETCROWN greitojo atlaisvinimo karūnėle Nr. 279950. Aušinimo skysčio perdavimas į prispaudimo kotą galimas tik per G 1/8 colių žarnos jungtį.